Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide ISO 4029, Edelstahl A2 - 21H, blank

ISO 4029 Edelstahl A2 21H blank
STI-RGSHND-ISO4029-A2-21H-IS2,5-M5X40

Art.-Nr. 02445 40

EAN 4052712621017

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide ISO 4029, Edelstahl A2 - 21H, blank

Art.-Nr. 02445 40

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Härteklasse 21H entspricht einer Härte von 210 HV



Tipp:


Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.



ISO 4029 ersetzt DIN 916 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Länge (l1)

40 mm

Ringschneidendurchmesser (d2)

2,5 mm

Innenantrieb (s1)

IS2,5

Normen

ISO 4029

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Härteklasse

21H

Antriebart

Innensechskant

Spitzenform

Ringschneide

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen